Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL kierresisäke, 9/16-18 kierrekoko, 0.562 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 5 pk | AE7DFY 5WZZ8

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL kierresisäke, kierrekoko 9/16-18, pituus 0.562 tuumaa, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7DFY Malli: 3534-9/16X1.0DSLRistiviite: 5WZZ8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko37 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.691 "
Pituus0.562 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko9 / 16-18
Napauta Koot9 / 16-18
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-9/16X1.0DSL kierresisäke, kierrekoko 9/16-18, pituus 0.562 tuumaa, ruostumaton teräs, 5 pk
€9.56 /pakkaus