Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-8GK Helical Thread Repair Kit, 8-36 Thread Size, 20 Pieces | AE6RTQ 5UUP2

POWERCOIL 3534-8GK kierrekorjaussarja, kierrekoko 8-36, 20 osaa

Varastossa
Tuote: AE6RTQ Malli: 3534-8GKRistiviite: 5UUP2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus0.246 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä20
Koko8-36
KiertyyppiUNF
TyyppiPorakruuvilla, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-8GK kierrekorjaussarja, kierrekoko 8-36, 20 osaa
€79.33 / yksikkö