Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-7/8X1.5DSL Helical Insert, 7/8-14 Thread Size, 1.313 Inch Length, Stainless Steel | AE7DTW 5XAA5

POWERCOIL 3534-7/8X1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 7/8-14, pituus 1.313 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE7DTW Malli: 3534-7/8X1.5DSLRistiviite: 5XAA5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.62 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 9 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko57 / 64 "
Vapaa kela Dia.1.051 "
Pituus1.313 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko7 / 8-14
Napauta Koot7 / 8-14
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-7/8X1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 7/8-14, pituus 1.313 tuumaa, ruostumaton teräs
€11.62 / yksikkö