Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-3/8X1.0D Helical Insert, 3/8-24 Thread Size, 0.375 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE6RPY 5UUE7

POWERCOIL 3534-3/8X1.0D kierresisäke, 3/8-24 kierrekoko, 0.375 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6RPY Malli: 3534-3/8X1.0DRistiviite: 5UUE7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko25 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.468 "
Pituus0.375 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko3 / 8-24
Napauta Koot3 / 8-24
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-3/8X1.0D kierresisäke, 3/8-24 kierrekoko, 0.375 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk
€8.45 /pakkaus