Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-1.1/4X1.0DSL Helical Insert, 1-1/4-12 Thread Size, 1.250 Inch Length, Stainless Steel | AE7DTY 5XAC2

POWERCOIL 3534-1.1/4X1.0DSL kierresisäke, 1-1/4-12 kierrekoko, 1.250 tuuman pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE7DTY Malli: 3534-1.1/4X1.0DSLRistiviite: 5XAC2
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
€13.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko1-9 / 32 "
Vapaa kela Dia.1.469 "
Pituus1.25 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko1 1 / 4-12 "
Napauta Koot13
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-1.1/4X1.0DSL kierresisäke, 1-1/4-12 kierrekoko, 1.250 tuuman pituus, ruostumaton teräs
€13.72 / yksikkö