Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-2GX1.5D kierresisäke, 2-56 kierrekoko, 0.129 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 10 pk | AE6RKT 5UTX9

POWERCOIL 3532-2GX1.5D kierresisäke, kierrekoko 2-56, pituus 0.129 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6RKT Malli: 3532-2GX1.5DRistiviite: 5UTX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko#41
Vapaa kela Dia.0.119 "
Pituus0.129 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko2-56
Napauta Koot2-56
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-2GX1.5D kierresisäke, kierrekoko 2-56, pituus 0.129 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk
€7.88 /pakkaus