Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS1046 SDS-säilytyskotelo Metalli AD4FDN 41G466

GHS SAFETY GHS1046 Sds-säilytyskotelo metallia

Varastossa
Tuote: AD4FDN Malli: GHS1046Ristiviite: 41G466

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS-säilytyskotelo
Korkeus14.25 "
MateriaaliMetalli
AihealueHazCom GHS
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.79
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: SDS-tallennustilan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1046 Sds-säilytyskotelo metallia
€256.66 / yksikkö