Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-10GHIP Insertin asennustyökalu, esirullaaja, 10-24 kierrekoko | AE7DXV 5XAN3

POWERCOIL 3532-10GHIP Insertin asennustyökalu, esirullaus, 10-24 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AE7DXV Malli: 3532-10GHIPRistiviite: 5XAN3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliTeräs
KiertyyppiUNC
TyyppiPrewinder, tyyppi II
Käytä sisäisen langan koon kanssa10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-10GHIP Insertin asennustyökalu, esirullaus, 10-24 kierrekoko
€173.71 / yksikkö