Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PKM6100-25FHS-01 Koneruuvi, M6 x 1mm kierrekoko, 25mm pituus, PEEK, 10PK | CG9VHT 447F57

GRAINGER PKM6100-25FHS-01 Koneruuvi, M6 x 1 mm kierrekoko, 25 mm pituus, PEEK, 10PK

Varastossa
Tuote: CG9VHT Malli: PKM6100-25FHS-01Ristiviite: 447F57

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€61.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6-1.00 mm
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma92
Pää Dia.12.3 mm
Pään korkeus3.3 mm
Head TypeTasainen
Pituus25mm
MateriaaliKURKISTAA
Rockwellin kovuusD87.5
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-50 astetta 500 asteeseen. F
Vetolujuus26,800 psi
thread Pituus25 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PKM6100-25FHS-01 Koneruuvi, M6 x 1 mm kierrekoko, 25 mm pituus, PEEK, 10PK
€61.02 /pakkaus