Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3521-8.00X2.0DSL Kierreliitin, M8 X 1.00 Kierrekoko, 16mm Pituus, Ruostumaton teräs, 10Pk | AE7DUV 5XAE2

POWERCOIL 3521-8.00X2.0DSL kierresisäke, M8 x 1.00 kierrekoko, pituus 16 mm, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DUV Malli: 3521-8.00X2.0DSLRistiviite: 5XAE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko8.3mm
Vapaa kela Dia.12.50mm
Pituus16
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM8 x 1
Napauta KootM8 x 1.00
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3521-8.00X2.0DSL kierresisäke, M8 x 1.00 kierrekoko, pituus 16 mm, ruostumaton teräs, 10 pk
€7.57 /pakkaus