Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRRAN ENSIMMÄINEN 5WHG4-rengasliitin siniporattu 16-14 - 100 kpl pakkaus | AE7ATC

POWER FIRST 5WHG4 rengasliitin Sininen 16-14 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7ATC Malli: 5WHG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.803 "
SaumaPakattu
Nastan koko#8
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäätteen tyyppiVärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaNastan kokoPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C831 Laippa 16-14 Awg # 4 - 100 kpl pakkaus | AB7VLD 24C831--Eristämätön300-astetta F6000.5 "juotettu#4100€23.27
POWER FIRST 24C835 Laippa 16-14 Awg 0.79 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VLE 24C835--Eristämätön300-astetta F6000.86 "juotettu1 / 4 "100€34.49
POWER FIRST 24C836 Laippa 16-14 Awg 5-16 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VLF 24C836--Eristämätön300-astetta F6000.86 "juotettu5 / 16 "100€31.24
POWER FIRST 24C837 Laippa 16-14 Awg 0.78 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VLG 24C837--Eristämätön300-astetta F6001"juotettu3 / 8 "100€43.61
POWER FIRST 24C838 Laippa 16-14 Awg 0.55 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VLH 24C838--Eristämätön300-astetta F6001.2 "juotettu1 / 2 "100€20.53
POWER FIRST 24C938 -rengasliitin 16-14 Awg # 4 - 100 kpl pakkaus | AB7VPZ 24C938Double Crimp EristettysininenVinyyli221-astetta F600V0.72 "Pakattu#4100€30.20
POWER FIRST 24C942 -rengasliitin 16-14 Awg - 100 kpl pakkaus | AB7VQA 24C942Double Crimp EristettysininenVinyyli221-astetta F600V1.07 "Pakattu1 / 4 "100€76.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5WHG4 rengasliitin Sininen 16-14 - 100 kpl pakkaus
€15.68 /pakkaus