Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51080.062.0001 kuusiomutteri täysi 5/8-11 15/16 tuumaa, 25PK | AB3YRN 1WB44

APPROVED VENDOR U51080.062.0001 kuusiomutteri täysi 5/8-11 15/16 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3YRN Malli: U51080.062.0001Ristiviite: 1WB44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus35 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.83
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.062.0001 kuusiomutteri täysi 5/8-11 15/16 tuumaa, 25PK
€21.87 /pakkaus