Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5UGV2 -asennettava liitin - 50 kpl pakkaus | AE6PJR

POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt -liitin – 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6PJR Malli: 5UGV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstu alas Butt Splice -liitin
Tynnyri Dia.0.091 / 1.614 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPurista, kutistua
Connector TypeButt liitos
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.614 "
SaumaPakattu
Vaijerivalikoima12-10 - 16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 5UGV1 Step Down -liitin - 50 kpl pakkaus | AE6PJQ 5UGV10.087 / 0.091 "sininen1.417 "16-14 - 22-16 AWG50€94.21
POWER FIRST 5UGV3 -asennettava liitin - 25 kpl pakkaus | AE6PJT 5UGV30.138 / 0.181 "punainen1.909 "8 - 12-10 AWG25€82.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt -liitin – 50 kappaleen pakkaus
€126.42 /pakkaus