Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5UGL2 haarukkaliitin punainen 22 - 16 Awg - 100 kpl pakkaus | AE6PHC

POWER FIRST 5UGL2 haarukkaliitin, punainen 22–16 Awg – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6PHC Malli: 5UGL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.984 "
SaumaPakattu
Nastan koko#10
Päätteen tyyppilaipallinen
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiYhteyden tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusNastan kokoPäätteen tyyppiVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 24C913 haarukkapääte 1/4 tuumaa punainen - 100 kpl pakkaus | AB7VPD 24C913punainenröyheltää221-astetta F1.0831/4Double Crimp Eristetty22-16 AWG100€92.27
POWER FIRST 24C931 haarukkapääte 1/4 tuumaa sininen - 100 kpl pakkaus | AB7VPT 24C931sininenröyheltää221-astetta F1.0831/4Double Crimp Eristetty16-14 AWG100€90.10
POWER FIRST 24C949 -haarukkaterminaali 1/4 tuumaa keltainen - 50 kpl pakkaus | AB7VQG 24C949Keltainenröyheltää221-astetta F1.261/4Double Crimp Eristetty12-10 AWG50€81.80
POWER FIRST 4FRD2 -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AD7NYK 4FRD2punainenHeinäkuu167-astetta F0.953 "#10Tukkia22-16 AWG100€26.92
POWER FIRST 4FRD3 -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AD7NYL 4FRD3punainenröyheltää167-astetta F0.866 "#6Lukitus22-16 AWG100€39.38
POWER FIRST 4FRD4 -haarukkapääte, punainen 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AD7NYM 4FRD4punainenröyheltää167-astetta F0.866 "#10Lukitus22-16 AWG100€42.26
POWER FIRST 4FRD5 -haarukkapääte, sininen 16 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AD7NYN 4FRD5sininenröyheltää167-astetta F0.886 "#6Lukitus16-14 AWG100€45.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5UGL2 haarukkaliitin, punainen 22–16 Awg – 100 kpl pakkaus
€60.38 /pakkaus