Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4CEH6 -kaapelisuoja 5.6 tuumaa x 1.7 tuumaa x 5 jalkaa keltainen | AD6XCV

POWER FIRST 4CEH6 kaapelisuoja 5.6 x 1.7 tuumaa x 5 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD6XCV Malli: 4CEH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus1.25 "
Kanavan leveys1.81 "
VäriKeltainen
Korkeus1.7 "
Pituus5ft.
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliPVC
Maks. Kaapelin halkaisija1.25 "
Kanavien lukumäärä1
Leveys5.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)155.7
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
POWER FIRST 4CEH5 -kaapelisuoja 5.6 tuumaa x 1.7 tuumaa x 5 jalkaa musta | AD6XCU 4CEH5Musta1.7 "5.6 "€158.14
POWER FIRST 4CEJ3 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 5 jalkaa musta | AD6XDB 4CEJ3Musta0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEJ5 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 5 jalkaa Yello | AD6XDD 4CEJ5Keltainen0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEJ6 -kaapelisuoja 3.25 tuumaa x 0.91 tuumaa x 5 jalkaa musta | AD6XDE 4CEJ6Musta1.1 "3.25 "€32.96
POWER FIRST 4CEK1 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 5 jalkaa beige | AD6XDJ 4 CEK1Beige0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEK3 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 5 jalkaa ruskea | AD6XDL 4 CEK3Ruskea0.75 "3"€18.35
POWER FIRST 4CEK5 -kaapelisuoja 3.0 tuumaa x 0.75 tuumaa x 5 jalkaa harmaa | AD6XDN 4 CEK5Harmaa0.75 "3"€18.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4CEH6 kaapelisuoja 5.6 x 1.7 tuumaa x 5 jalkaa keltainen
€158.14 / yksikkö