Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 40J770 Nippusiteiden valikoima | AD3NBE

POWER FIRST 40J770 nippusitevalikoimasarja

Varastossa
Tuote: AD3NBE Malli: 40J770

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippusiteiden valikoima
VäriValikoidut värit
MalliYksi Pawl
Pituus3.9 "ja 7.9"
MateriaaliNylon 66
Maks. Bundle Dia.0.87 "ja 1.97"
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus18 ja 50 paunaa
TyökalukoodiA / B
UL-tyyppi21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaks. Bundle Dia.Hinta
POWER FIRST 40J771 Nippusiteiden valikoima Natual Nylon 66 | AD3NBF 40J771Luonnollinen3.9 ", 7.9" ja 11.8 "0.87 ", 1.97" ja 3.27 "€32.03
POWER FIRST 40J772 Nippusiteiden valikoimasarja musta nailon 66 | AD3NBG 40J772Musta3.9 ", 7.9" ja 11.8 "0.87 ", 1.97" ja 3.27 "€30.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 40J770 nippusitevalikoimasarja
€22.47 / yksikkö