Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 40J772 Nippusiteiden valikoimasarja musta nailon 66 | AD3NBG

POWER FIRST 40J772 nippusitevalikoima, musta nailon 66

Varastossa
Tuote: AD3NBG Malli: 40J772

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€30.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippusiteiden valikoima
VäriMusta
MalliYksi Pawl
Sisällä ulkonaulko-
Pituus3.9 ", 7.9" ja 11.8 "
MateriaaliNylon 66
Maks. Bundle Dia.0.87 ", 1.97" ja 3.27 "
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus18 ja 50 paunaa
TyökalukoodiA / B
UL-tyyppi21
Leveys0.10 "ja 0.19"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaks. Bundle Dia.Hinta
POWER FIRST 40J770 Nippusiteiden valikoima | AD3NBE 40J770Valikoidut värit3.9 "ja 7.9"0.87 "ja 1.97"€22.47
POWER FIRST 40J771 Nippusiteiden valikoima Natual Nylon 66 | AD3NBF 40J771Luonnollinen3.9 ", 7.9" ja 11.8 "0.87 ", 1.97" ja 3.27 "€32.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 40J772 nippusitevalikoima, musta nailon 66
€30.94 / yksikkö