EATON Danfoss MRV2-10 -sarjan virtauksensäätöventtiilit


Eaton Danfoss MRV2-10 -sarjan virtauksensäätöventtiilit ovat sisään kierrettäviä patruunatyyppisiä venttiileitä, jotka ohjaavat nesteiden virtausta ja estävät niiden takaisinvirtauksen. Nämä virtauksenrajoitintyyppiset venttiilit sopivat harvestereihin, jätekuljettajiin ja teollisiin sovelluksiin. Ne ovat virtauksenrajoitintyyppisiä venttiileitä h...2-suuntainen 2-asento ja sitä käytetään kompensaattorin kanssa lisäämään virtausta suhteessa vivun liikkeeseen.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
565800
€192.93
Tarjouspyyntö
A
566353
€192.93
Tarjouspyyntö
B
02-166125
€197.42
Tarjouspyyntö
B
02-182457
€197.42
Tarjouspyyntö
A
565799
€183.83
Tarjouspyyntö
A
565989
€183.83
Tarjouspyyntö
C
565881
€92.67
Tarjouspyyntö
C
565898
€111.20
Tarjouspyyntö
D
565891
€118.04
Tarjouspyyntö
C
889372
€111.20
Tarjouspyyntö
E
02-166123
€696.97
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä venttiilit lisäävät tai vähentävät nestevirtausta käyttämällä vaihdettavaa, säädettävää aukkoa.

Ominaisuudet

  • Eaton Danfoss MRV2-10 -sarjan virtauksensäätöventtiilit voivat ohjata yleiskäyttöisten hydraulinesteiden virtausta standardien, kuten MIL-H-5606, SAE 10 ja SAE 20, mukaisesti.
  • Näissä käsikäyttöisissä puolipyörevissä venttiileissä on teräsrakenne alumiinikotelolla, karkaistuja ja hiottuja komponentteja ja 2 porttia.
  • Kierrettävä patruuna mahdollistaa maksimaalisen joustavuuden asennuksen aikana.
  • Ne voidaan varustaa suodatuslaitteistolla, jolla on ISO-puhtauskoodi 18/16/13 epäpuhtauksien estämiseksi.
  • Näissä Vickers Eaton Danfoss MRV2-10 -sarjan virtauksensäätöventtiileissä on Buna-N-tiivisteet vuotojen estämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton 889609 -tiivistesarja: Tätä Viton-tiivisteellä varustettua tiivisteen korjaussarjaa käytetään korvaamaan kuluneet tai vaurioituneet tiivisteet näissä virtauksensäätöventtiileissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Eaton Danfoss MRV2-10 -sarjan virtauksensäätöventtiilien käyttölämpötila?

Nämä Eaton Danfoss MRV2-10 -sarjan virtauksensäätöventtiilit voivat toimia -40 - 120 asteen lämpötiloissa.

Mikä on näiden Eaton Danfoss MRV2-10 -sarjan virtauksensäätöventtiilien paineluokitus?

Näiden Eaton Danfoss MRV2-10 -sarjan virtauksensäätöventtiilien paineluokitus on 210 baaria (3000 psi).

Mikä on näiden Eaton Danfoss MRV2-10 -sarjan virtauksensäätöventtiilien sisäinen vuoto maksimipaineella?

Näiden Eaton Danfoss MRV2-10 -sarjan virtauksensäätöventtiilien sisäinen vuoto on 164 kuutiometriä/min (10 kuutiometriä/min) maksimipaineella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?