Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 32UK35 Hätäpysäytyspainike Punainen | AH3LFA

POWER FIRST 32UK35 Hätäpysäytyspainike punainen

Varastossa
Tuote: AH3LFA Malli: 32UK35
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
€71.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaPysäytetty painike / avain
PerusmateriaaliMuovi
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppi40 mm: n sienipää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliToimintaPerusmateriaaliKehysVäriYhteydenottolomakePäämateriaalieräHinta
VIRTA ENSIMMÄINEN 32UK32 Ei-valaistu painonappi 22mm Metalli | AH3LEX 32MetalliHetkellinen työntöMetalliKromi painevalettu alumiiniVihreä1NOMetalliValaisematon painike€24.52
VIRTA ENSIMMÄINEN 32UK34 Ei-valaistu painonappi 22mm Metalli | AH3LEZ 32MetalliHetkellinen työntöMetalliKromi painevalettu alumiinipunainen1NOMetalliValaisematon painike€24.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 32UK35 Hätäpysäytyspainike punainen
€71.27 / yksikkö