Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2XYR5 -johtosarja In-line Gfci 120v 15 A AC | AC4AFT

POWER FIRST 2XYR5 johtosarja In-line Gfci 120v 15 A AC

Varastossa
Tuote: AC4AFT Malli: 2XYR5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajohto GFCI
Ampeeria15
VäriKeltainen
Konfigurointi1 pistorasia
Johdon pituus25ft.
KotelointiluokkaVedenpitävä
Hz50/60
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pituusalue25 ft.
Nollaa tyyppimanuaalinen
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.341
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAmpeeriaVäriNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetNollaa tyyppiJännitearvotKonfigurointiHinta
POWER FIRST 11X426 In-line Gfci-johto 5-15r 6 jalkaa Automaattinen nollaus | AA3WPG 11X426polykarbonaatti15Keltainen5-15P5-15Rautomaattisesti125 VAC1 pistorasia€112.68
POWER FIRST 11X427 In-line Gfci-johto 5-15r 25 jalkaa Automaattinen nollaus | AA3WPH 11X427polykarbonaatti15Keltainen5-15P5-15Rautomaattisesti125 VAC1 pistorasia€155.36
POWER FIRST 11X432 Gfci -johtosarja 5-15r 18 tuuman automaattinen nollaus | AA3WPN 11X432polykarbonaatti15Keltainen5-15P5-15Rautomaattisesti125 VAC1 pistorasia€82.14
POWER FIRST 11X434 Gfci -johto 5-15r 50 jalkaa Automaattinen nollaus | AA3WPQ 11X434polykarbonaatti15Keltainen5-15P5-15Rautomaattisesti125 VAC1 pistorasia€207.15
POWER FIRST 2XYR4 -johtosarja In-line Gfci 120v 15 A AC | AC4AFR 2XYR4-15Keltainen5-15P5-15Rmanuaalinen120 VAC1 pistorasia€104.69
POWER FIRST 2XYR6 -johtosarja In-line Gfci 120v 20 A AC | AC4AFU 2XYR6-20Keltainen5-20P5-20Rmanuaalinen120 VAC1 pistorasia€105.46
POWER FIRST 2XYT2 -johtosarja In-line Gfci 120v 15a | AC4AFZ 2XYT2-15Musta5-15PIEC320automaattisesti120 VACIEC-lähtö€65.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2XYR5 johtosarja In-line Gfci 120v 15 A AC
€155.36 / yksikkö