A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 15-13/16 , Purkausleveys (tuumaa): 12.5 , Asunnon viimeistely: Ei eristetty , Kotelon korkeus: 24.187 " , Kotelon pituus: 22.5 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 12.5 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 14-3 / 4 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 740 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 1" , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 15 1 / 16 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 9"
Puhallin 15 tuumaa, sinkitty teräs
Daytonin yhden imuaukon eteenpäinkäyräpuhaltimet on suunniteltu ilmaa siirtäviin sovelluksiin lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmissä. Näissä yksiköissä on galvanoitu teräskotelo kestävyyden, lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja niissä on 15-1/16 tuuman eteenpäinkaartuvat teräspyörät, jotka mahdollistavat tehokkaan ilmamäärän alhaisilla pyörimisnopeuksilla ja tärinällä. Niissä on yksi- tai kolmivaihemoottorit, joissa on automaattinen palautuslämpösuoja, joka käynnistyy uudelleen, kun moottorin lämpötila laskee normaaliksi. Valitse joukko näitä hihnakäyttöisiä puhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 925-1350 rpm.