Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ HFNIX025-050P Lukitusmutteri Serr Laippa 1/4-20, 50PK | AD7GNY 4EGA5

APPROVED VENDOR HFNIX025-050P lukkomutteri Serr laippa 1/4-20, 50PK

Varastossa
Tuote: AD7GNY Malli: HFNIX025-050PRistiviite: 4EGA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu laipan lukkomutteri
Brinellin kovuus150-180
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Laippa Dia.37 / 64 "
Luokka18-8
Korkeus15 / 64 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB95-C32
Koko1 / 4-20
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHammaspesurin kanssa
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR HFNIX025-050P lukkomutteri Serr laippa 1/4-20, 50PK
€18.38 /pakkaus