Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 24C920 -rengasliitin 5/16 tuumaa 22-16 Awg - 100 kpl pakkaus | AB7VPJ

POWER FIRST 24C920 rengasliitin 5/16 tuumaa 22-16 Awg – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7VPJ Malli: 24C920

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.71 "
SaumaPakattu
Nastan koko#4
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiDouble Crimp Eristetty
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäätteen tyyppiVärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaNastan kokoPkg. MääräHinta
VIRTA ENSIMMÄINEN 24C823 Laippalevy 22-16 Awg # 4 - 100 kpl pakkaus | AB7VKY 24C823--Eristämätön300-astetta F6000.49 "juotettu#4100€55.30
VIRTA ENSIMMÄINEN 24C827 Laippalevy 22-16 Awg 0.55 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VKZ 24C827--Eristämätön300-astetta F6000.85 "juotettu1 / 4 "100€82.27
VIRTA ENSIMMÄINEN 24C828 Laippalevy 22-16 Awg 0.55 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VLA 24C828--Eristämätön300-astetta F6000.86 "juotettu5 / 16 "100€11.76
VIRTA ENSIMMÄINEN 24C829 Laippalevy 22-16 Awg 0.77 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VLB 24C829--Eristämätön300-astetta F6001"juotettu3 / 8 "100€53.24
POWER FIRST 24C830 rengasliitin 22-16 Awg 1/2 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VLC 24C830--Eristämätön300-astetta F6001.2 "juotettu1 / 2 "100€114.90
POWER FIRST 24C924 -rengasliitin 22-16 Awg 1/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VPL 24C924Double Crimp EristettypunainenVinyyli221-astetta F600V1.07 "Pakattu1 / 4 "100€77.21
POWER FIRST 24C925 -rengasliitin 22-16 Awg 5/16 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AB7VPM 24C925Double Crimp EristettypunainenVinyyli221-astetta F600V1.07 "Pakattu5 / 16 "100€157.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 24C920 rengasliitin 5/16 tuumaa 22-16 Awg – 100 kpl pakkaus
€55.45 /pakkaus