Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 22EZ20 Lyhyt tynnyri Vaaleanpunainen 1/0 Awg 2-suuntainen AB6UBY

POWER FIRST 22EZ20 Splice Short Barrel Pink 1/0 Awg 2-tie

Varastossa
Tuote: AB6UBY Malli: 22EZ20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt tynnyriliitos
VärikoodiVaaleanpunainen
Connector Type2-Way
Die-koodi42
Pituus1.65 "
MateriaaliKorkean johtavuuden takorauta kupari
Dia ulkopuolella.0.52 "
Wire Gauge1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.75
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)6
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiDie-koodiPituusDia ulkopuolella.Wire GaugeHinta
POWER FIRST 22EZ15 Lyhyt tynnyri Punainen 8 Awg 2-tie | AB6UBT 22EZ15punainen211.01 "0.27 "8AWG€2.18
POWER FIRST 22EZ16 Splice Short Barrel Blue 6 Awg 2-tie | AB6UBU 22EZ16sininen241.01 "0.3 "6AWG€3.92
POWER FIRST 22EZ17 Lyhyt tynnyri harmaa 4 Awg 2-tie | AB6UBV 22EZ17Harmaa291.01 "0.37 "4AWG€4.46
POWER FIRST 22EZ18 Lyhyt tynnyri Ruskea 2 Awg 2-tie | AB6UBW 22EZ18Ruskea331.260 "0.41 "2AWG€5.74
POWER FIRST 22EZ19 -liitos, lyhyt tynnyri, vihreä, 1 Awg, kaksisuuntainen | AB2UBX 22EZ19Vihreä371.52 "0.47 "1AWG€6.14
POWER FIRST 22EZ21 Lyhyt tynnyri, musta 2/0 Awg, kaksisuuntainen | AB2UBZ 22EZ21Musta451.77 "0.57 "2/0 AWG€8.22
POWER FIRST 22EZ22 Splice Short Barrel Orange 3/0 Awg 2-tie | AB6UCA 22EZ22Oranssi501.77 "0.63 "3/0 AWG€7.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 22EZ20 Splice Short Barrel Pink 1/0 Awg 2-tie
€6.93 / yksikkö