Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE 201468 Cup Rasva 3 1/2 Oz | AB3LHY 1U885

LUBE 201468 Cup Grease 3 1/2 unssia

Varastossa
Tuote: AB3LHY Malli: 201468Ristiviite: 1U885

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuppi
Koko3-1 / 2 oz.
Väripunainen
Kokonaisdia.2-1 / 2 "
Varsi3 / 8-18
TyyppiVoitele voitelulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty korkeus (tuumaa) (6-7 / 32)
    • Rasvan levitin (yksi kohta, jousikuormitettu)
    • Venttiilin nopeus (100-250)
    • Ominaisuudet: Hidas syöttö korkeassa lämpötilassa, lähellä tai tiukasti istuvat laakerit ja ajoittaiset toiminnot.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LUBE 201469 Cup Rasva 3 1/2 Oz | AB3LHZ 1U889 201469Vihreä€300.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE 201468 Cup Grease 3 1/2 unssia
€280.40 / yksikkö