Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1905PK niitti, iso laippa, alumiini, 3/16 tuuman reikäkoko, 50 pk | AD3PGQ 40K814

DISCO 1905PK niitti, iso laippa, alumiini, 3/16 tuuman reiän koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGQ Malli: 1905PKRistiviite: 40K814
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
€17.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Laippa Dia.5 / 8 "
Grip-alue3/8 "- 1/2"
Pää Dia.5 / 8 "
Head TypeSuuri laippa
Reiän koko3 / 16 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus21 / 32 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiSuuri laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1905PK niitti, iso laippa, alumiini, 3/16 tuuman reiän koko, 50 pk
€17.02 /pakkaus