Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 1KEG6 Virtalähdejohto 10 jalkaa Yleiskäyttöinen | AB2AJW

POWER FIRST 1KEG6-virtalähdejohto 10 jalkaa Yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AB2AJW Malli: 1KEG6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtajohdon
Liittimen pääpaljas
Johdon pituus10ft.
Mittari / kapellimestari16/3
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Maks. Vahvistimet10
NEC-johdonimitysSJ
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Nimellinen ulkohalkaisija.0.34 "
MuotoPyöreä
Temp. alue32-194 astetta F
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueJohdon pituusMittari / kapellimestariJänniteTakin materiaaliMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetHinta
POWER FIRST 1FD80 -johto 3 jalkaa | AA9UJA 1FD8032-167 astetta F3ft.18/3125PVC10SJT5-15P€5.46
POWER FIRST 1FD81 -johto 8 jalkaa | AA9UJB 1FD8132-194 astetta F8ft.18/3125Kumi10SJO5-15P€11.67
POWER FIRST 1FD82 -johto 8 jalkaa | AA9UJC 1FD8232-167 astetta F8ft.18/3125PVC10SJT5-15P€8.14
POWER FIRST 1FD83 -johto 12 jalkaa | AA9UJD 1FD8332-167 astetta F12ft.18/3125PVC10SJT5-15P€11.80
POWER FIRST 1FD84 -johto 8 jalkaa | AA9UJE 1FD8432-167 astetta F8ft.18/2125PVC10SJT1-15P€6.79
POWER FIRST 1FD86 -johto 8 jalkaa | AA9UJG 1FD8632-194 astetta F8ft.16/3125Kumi13SJO5-15P€17.33
POWER FIRST 1FD87 -johto 8 jalkaa | AA9UJH 1FD8732-167 astetta F8ft.16/3125PVC13SJT5-15P€10.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 1KEG6-virtalähdejohto 10 jalkaa Yleiskäyttöinen
€26.84 / yksikkö