POWER FIRST 1FD82 -johto 8 jalkaa | AA9UJC

POWER FIRST 1FD82 virtalähde 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9UJC Malli: 1FD82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtajohdon
Liittimen pääpaljas
Johdon pituus8ft.
Mittari / kapellimestari18/3
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet10
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Nimellinen ulkohalkaisija.0.32 "
ShapePyöreä
Temp. alue32-167 astetta F
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueJohdon pituusMittari / kapellimestariJänniteTakin materiaaliMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetHinta
POWER FIRST 1FD80 -johto 3 jalkaa | AA9UJA 1FD8032-167 astetta F3ft.18/3125PVC10SJT5-15P€5.46
POWER FIRST 1FD81 -johto 8 jalkaa | AA9UJB 1FD8132-194 astetta F8ft.18/3125Kumi10SJO5-15P€11.67
POWER FIRST 1FD83 -johto 12 jalkaa | AA9UJD 1FD8332-167 astetta F12ft.18/3125PVC10SJT5-15P€11.80
POWER FIRST 1FD84 -johto 8 jalkaa | AA9UJE 1FD8432-167 astetta F8ft.18/2125PVC10SJT1-15P€6.79
POWER FIRST 1FD86 -johto 8 jalkaa | AA9UJG 1FD8632-194 astetta F8ft.16/3125Kumi13SJO5-15P€17.33
POWER FIRST 1FD87 -johto 8 jalkaa | AA9UJH 1FD8732-167 astetta F8ft.16/3125PVC13SJT5-15P€10.29
POWER FIRST 1FD88 -johto 12 jalkaa | AA9UJJ 1FD8832-194 astetta F12ft.16/3125Kumi13SJO5-15P€17.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 1FD82 virtalähde 8 jalkaa
€8.14 / yksikkö