Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE N4D2F, tasainen kasvot, välipyörän halkaisija 1 tuumaa AE7THF 6AGP3

POWER DRIVE N4D2F Litteät puoleiset joutopyörän halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7THF Malli: N4D2FRistiviite: 6AGP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen kasvot joutokäynti
LaakeritNeula
Pora Dia.1"
rakentaminenValurauta
Kasvojen leveys2 1 / 16 "
Napa Dia.1-7 / 8 "
Pituus reiän läpi2.5 "
Dia ulkopuolella.4-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvittava akseli (6AGL7)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Pituus reiän läpiDia ulkopuolella.Hinta
POWER DRIVE N1D05F Flat Face -ohjain OD 1-3 / 4 In | AE7THC 6AGP0 N1D05F1 / 2 "9 / 16 "1-1 / 4 "3 / 4 "1-3 / 4 "€96.47
POWER DRIVE N4D1F Flat Face -ohjain OD 4-3 / 8 In | AE7THA 6AGP2 N4D1F1"1 1 / 16 "1-7 / 8 "1.25 "4-3 / 8 "€197.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE N4D2F Litteät puoleiset joutopyörän halkaisija 1 tuumaa
€284.88 / yksikkö