Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 04303 Koukku / lenkkilevy Ei reikää 5 tuumaa erittäin hieno alumiiniumoksidi | AE2WDF 4ZR22

3M 04303 Koukku/silmukka levy ilman reikää 5 tuuman erittäin hieno alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: AE2WDF Malli: 04303Ristiviite: 4ZR22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -hiomakone
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
Värisininen
Levy Dia.5"
LuokkaErittäin hieno
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.eräHinta
3M 04299 Hiomanauha 1 / 2w x 24 L Kuitukangas Ao Vfn | AE2WDE 4ZR21 04299-Hiomavyö€16.84
3M 04305 Koukku / lenkkilevy Ei reikää 7 tuumaa erittäin hieno alumiiniumoksidi | AE2WDG 4ZR23 043057"Koukku ja silmukka -hiomakone€14.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 04303 Koukku/silmukka levy ilman reikää 5 tuuman erittäin hieno alumiinioksidi
€7.31 / yksikkö