Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE N1D05F Flat Face -ohjain OD 1-3 / 4 In | AE7THC 6AGP0

POWER DRIVE N1D05F Litteät puolet, OD 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7THC Malli: N1D05FRistiviite: 6AGP0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen kasvot joutokäynti
LaakeritNeula
Pora Dia.1 / 2 "
rakentaminenValurauta
Kasvojen leveys9 / 16 "
Napa Dia.1-1 / 4 "
Pituus reiän läpi3 / 4 "
Dia ulkopuolella.1-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvittava akseli (6AGL5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Pituus reiän läpiDia ulkopuolella.Hinta
POWER DRIVE N4D1F Flat Face -ohjain OD 4-3 / 8 In | AE7THA 6AGP2 N4D1F1"1 1 / 16 "1-7 / 8 "1.25 "4-3 / 8 "€197.54
POWER DRIVE N4D2F, tasainen kasvot, välipyörän halkaisija 1 tuumaa AE7THF 6AGP3 N4D2F1"2 1 / 16 "1-7 / 8 "2.5 "4-3 / 8 "€284.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE N1D05F Litteät puolet, OD 1-3/4 tuumaa
€96.47 / yksikkö