Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE N22L100 Hammashihnapyörän kiristin 3/8-p. | AE7THD 6AGP1

POWER DRIVE N22L100 Vaihdehihnapyörän joutopyörä 3/8 Pitch

Varastossa
Tuote: AE7THD Malli: N22L100Ristiviite: 6AGP1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammashihnapyörä
LaakeritNeula
Pora Dia.1"
Hammashihnan tyyppiL
MateriaaliTeräs
Urien lukumäärä22
Dia ulkopuolella.2.6 "
Piki3 / 8 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8483908080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 100 kierrosta / min (2174)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 1000 kierrosta / min (1083)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 1500 kierrosta / min (961)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 2000 kierrosta / min (880)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 2500 kierrosta / min (820)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 3000 kierrosta / min (772)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 3500 kierrosta / min (741)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 500 kierrosta / min (1327)
    • Tarvittava akseli (6AGL6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHammashihnan tyyppiUrien lukumääräDia ulkopuolella.PikiHinta
POWER DRIVE N16H100 Hammashihnapyörän välipyörä 1/2 piki | AE7THB 6AGN9 N16H100H162.5 "1 / 2 "€145.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE N22L100 Vaihdehihnapyörän joutopyörä 3/8 Pitch
€129.58 / yksikkö