Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE N16H100 Hammashihnapyörän välipyörä 1/2 piki | AE7THB 6AGN9

POWER DRIVE N16H100 Vaihdehihnapyörän joutopyörä 1/2 nousu

Varastossa
Tuote: AE7THB Malli: N16H100Ristiviite: 6AGN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammashihnapyörä
LaakeritNeula
Pora Dia.1"
Hammashihnan tyyppiH
MateriaaliTeräs
Urien lukumäärä16
Dia ulkopuolella.2.5 "
Piki1 / 2 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8483908080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 100 kierrosta / min (2174)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 1000 kierrosta / min (1083)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 1500 kierrosta / min (961)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 2000 kierrosta / min (880)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 2500 kierrosta / min (820)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 3000 kierrosta / min (772)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 3500 kierrosta / min (741)
    • Maks. Radiaalikuorma (pauna) @ 500 kierrosta / min (1327)
    • Tarvittava akseli (6AGL6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHammashihnan tyyppiUrien lukumääräDia ulkopuolella.PikiHinta
POWER DRIVE N22L100 Hammashihnapyörän kiristin 3/8-p. | AE7THD 6AGP1 N22L100L222.6 "3 / 8 "€129.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE N16H100 Vaihdehihnapyörän joutopyörä 1/2 nousu
€145.43 / yksikkö