Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE HN50B17 Ohjainpyörän neula Ansi 50 | AE7TGY 6AGN6

POWER DRIVE HN50B17 joutopyörän neula Ansi 50

Varastossa
Tuote: AE7TGY Malli: HN50B17Ristiviite: 6AGN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulalaakerin välipyörä
ANSI-ketjun koko50
LaakeritNeula
Pora Dia.1"
Pituus reiän läpi1"
Voitelurasva
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä17
Dia ulkopuolella.3-23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hampaiden materiaali (karkaistu teräs)
    • Kiristinakseli vaaditaan (6AGL6)
    • Ominaisuudet: Säilyttää oikean ketjun kireyden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-ketjun kokoPora Dia.Pituus reiän läpiHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Hinta
POWER DRIVE HN35B13 Tyhjäkäynnin takapyörän neula Ansi 35 | AE7TGW 6AGN4 HN35B13351 / 2 "3 / 4 "131-3 / 4 "€134.18
POWER DRIVE HN40B19 Ohjainpyörän neula Ansi 40 | AE7TGX 6AGN5 HN40B19401"1"193-9 / 32 "€156.80
POWER DRIVE HN60B17 Ohjainpyörän neula Ansi 60 | AE7TGZ 6AGN7 HN60B17601"1"174-15 / 32 "€205.56
POWER DRIVE HN80B13 Ohjainpyörän neula Ansi 80 | AE7THA 6AGN8 HN80B13801"1.25 "134-21 / 32 "€240.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE HN50B17 joutopyörän neula Ansi 50
€179.92 / yksikkö