Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE HN35B13 Tyhjäkäynnin takapyörän neula Ansi 35 | AE7TGW 6AGN4

POWER DRIVE HN35B13 joutopyörän neula Ansi 35

Varastossa
Tuote: AE7TGW Malli: HN35B13Ristiviite: 6AGN4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulalaakerin välipyörä
ANSI-ketjun koko35
LaakeritNeula
Pora Dia.1 / 2 "
Pituus reiän läpi3 / 4 "
Voitelurasva
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä13
Dia ulkopuolella.1-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hampaiden materiaali (karkaistu teräs)
    • Kiristinakseli vaaditaan (6AGL5)
    • Ominaisuudet: Säilyttää oikean ketjun kireyden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-ketjun kokoPora Dia.Pituus reiän läpiHampaiden lukumääräDia ulkopuolella.Hinta
POWER DRIVE HN40B19 Ohjainpyörän neula Ansi 40 | AE7TGX 6AGN5 HN40B19401"1"193-9 / 32 "€156.80
POWER DRIVE HN50B17 Ohjainpyörän neula Ansi 50 | AE7TGY 6AGN6 HN50B17501"1"173-23 / 32 "€179.92
POWER DRIVE HN60B17 Ohjainpyörän neula Ansi 60 | AE7TGZ 6AGN7 HN60B17601"1"174-15 / 32 "€205.56
POWER DRIVE HN80B13 Ohjainpyörän neula Ansi 80 | AE7THA 6AGN8 HN80B13801"1.25 "134-21 / 32 "€240.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE HN35B13 joutopyörän neula Ansi 35
€134.18 / yksikkö