Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE AL40 -ketjukytkimen suojus OD 4 tuumaa | AE7THL 6AGP9

POWER DRIVE AL40 ketjuliittimen kansi OD 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7THL Malli: AL40Ristiviite: 6AGP9
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
€140.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjukytkimen suojus
MateriaaliValettu alumiini
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.0050
Dia ulkopuolella.4"
Temp. alue-25 astetta - 150 astetta
Leveys1.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulmapoikkeamatoleranssi (5 astetta (10T-19T), 1/2 astetta (20T-24T))
    • Lopullinen kelluntatoleranssi (tuumaa) (0.060)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.LeveysHinta
POWER DRIVE AL50 -ketjukytkimen suojus OD 4-3 / 4 In | AE7THM 6AGR0 AL504.75 "2"€125.33
POWER DRIVE AL60 -ketjukytkimen suojus OD 6 tuumaa | AE7THN 6AGR1 AL606"2.687 "€171.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE AL40 ketjuliittimen kansi OD 4 tuumaa
€140.79 / yksikkö