POSTISUOJA ENC-PC5.542 Pollari Kiinteä kupoliteräs Keltainen 60 lb | AH9BNX 39FV61

POST GUARD ENC-PC5.542 Pollari, kiinteä kupu teräskeltainen 60 lb.

Varastossa
Tuote: AH9BNX Malli: ENC-PC5.542Ristiviite: 39FV61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat5-1 / 2 "halkaisija
Nettopaino60 lb
Kiinnitysreikien määrä3
Dia ulkopuolella.5.5 "
Kokonaiskorkeus42 "
Seinämän paksuus0.118 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.216
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valaistu: Ei
    • Pollarin toiminto: Kiinteä
    • Asennuspinta: Kova pinta
    • Korkin muoto: Dome
    • Valmis korkeus: 42 "
    • Pollarin muoto: Pyöreä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
POSTISUOJA GALV5-42TB Pollariruuvi 5 tuuman halkaisija 42 tuuman korkeus hopea | AH2LVM 29TH84 GALV5-42TBHopeaSinkitty€473.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD ENC-PC5.542 Pollari, kiinteä kupu teräskeltainen 60 lb.
€500.99 / yksikkö