GRAINGER 35GX49 sammuttimen kaappi 10 lb 6-11 / 16 tuuman syvyys | AH4PXB

GRAINGER 35GX49 sammutuskaappi 10 lb 6-11/16 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH4PXB Malli: 35GX49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutinkaappi
Kaapin väriValkoinen
Cabinet MateriaaliKylmävalssattu arkki
Koko10 lb
Syvyys6-11 / 16 "
Korkeus23.625 "
Sisällä ulkonasisä-
AsennustyyliPinta-asennus
Leveys10 1 / 16 "
Window ColorPoista valinta
IkkunamateriaaliKarkaistu lasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9985
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)67.82
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusAsennustyyliLeveysHinta
GRAINGER 35GX42 sammuttimen kaappi 5 lb 8-1 / 16 tuuman leveys | AH4PWU 35GX425 lb6.125 "17 15 / 16 "Pinta-asennus8 1 / 16 "€121.17
GRAINGER 35GX43 sammuttimen kaappi 10 lb 10-1 / 16 tuuman leveys | AH4PWV 35GX4310 lb6-11 / 16 "23.625 "Pinta-asennus10 1 / 16 "€399.97
GRAINGER 35GX44 Sammutinkaappi 20 lb 12 tuuman leveys | AH4PWW 35GX4420 lb9-1 / 16 "25 9 / 16 "Pinta-asennus12 "€225.19
GRAINGER 35GX45 sammuttimen kaappi 20 lb 10-1 / 4 tuuman syvyys | AH4PWX 35GX4520 lb10.25 "25 9 / 16 "Pinta-asennus11.437 "€264.13
GRAINGER 35GX46 sammuttimen kaappi 30 lb. 11 tuuman syvyys | AH4PWY 35GX4630 lb11 "30 11 / 16 "Pinta-asennus12.62 "€284.76
GRAINGER 35GX47 sammuttimen kaappi 20 lb 8-7 / 8 tuuman syvyys | AH4PWZ 35GX4720 lb8.875 "28 "Semi upotettu15 "€366.23
GRAINGER 35GX48 sammuttimen kaappi 5 lb 6-1 / 8 tuuman syvyys | AH4PXA 35GX485 lb6.125 "17 15 / 16 "Pinta-asennus8 1 / 16 "€130.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35GX49 sammutuskaappi 10 lb 6-11/16 tuumaa syvyys
€172.82 / yksikkö