Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POSI LOCK PMW-1 -vetosarja 1 ja 2 tonnia | AD7RPK 4GB36

POSI LOCK PMW-1-vedinsarja 1 ja 2 tonnia

Varastossa
Tuote: AD7RPK Malli: PMW-1Ristiviite: 4GB36

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€703.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen leuanvetolaite
Koko1 tonnia.
Leuka tavoittaa3 sisään.
Leuan levitys1/4 to 4-1/2"
Leuan tyyliEi palautettavissa
Leukojen määrä2 ja 3
Ruuvin koko39 / 125-24 x 5-9 / 20 ja 3 / 8-24 x 7.00
TyyppiLukitus ja itsesuuntaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysRuuvin kokoTyyppiHinta
POSI LOCK TB-1045 vetosarjan yhdistelmä | AD7RPD 4GB29 TB-10455 sävyinen.1/2 - 5 "0.539-16 x 10-1/5Sisäinen / ulkoinen liukuvasara, lukitus ja itsesuuntaus€912.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK PMW-1-vedinsarja 1 ja 2 tonnia
€703.54 / yksikkö