POSI LOCK TB-1045 vetosarjan yhdistelmä | AD7RPD 4GB29

POSI LOCK TB-1045-vedinsarjayhdistelmä

Varastossa
Tuote: AD7RPD Malli: TB-1045Ristiviite: 4GB29

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€912.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen leuanvetolaite
Koko5 sävyinen.
Leuka tavoittaa4 sisään.
Leuan levitys1/2 - 5 "
Leuan tyyliEi palautettavissa
Leukojen määrä3
Ruuvin koko0.539-16 x 10-1/5
TyyppiSisäinen / ulkoinen liukuvasara, lukitus ja itsesuuntaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0675
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysRuuvin kokoTyyppiHinta
POSI LOCK PMW-1 -vetosarja 1 ja 2 tonnia | AD7RPK 4GB36 PMW-11 tonnia.1/4 to 4-1/2"39 / 125-24 x 5-9 / 20 ja 3 / 8-24 x 7.00Lukitus ja itsesuuntaus€703.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK TB-1045-vedinsarjayhdistelmä
€912.96 / yksikkö