Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELHI MC5-230 Puhaltimen ohjauskytkin 230v 5a | AB7KBP 23N629

DELHI MC5-230 tuulettimen ohjauskytkin 230v 5a

Varastossa
Tuote: AB7KBP Malli: MC5-230Ristiviite: 23N629

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen ohjauskytkin
Syvyys2-1 / 2 "
Korkeus4.5 "
Maks. Vahvistimet5
Levyn väriHopea
Vaihda väriäHopea
TyyppiRotary
Jännite230
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509020
AlkuperämaaHK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMaks. VahvistimetJänniteLeveysHinta
DELHI MC3 tuulettimen ohjauskytkin 115v 2.5a | AB7KBN 23N628 MC32"2.51152.75 "€36.68
DELHI MC5 puhaltimen ohjauskytkin 115v 5a | AB7KBQ 23N630 MC52-1 / 2 "51152.75 "€50.61
DELHI MC10 puhaltimen ohjauskytkin 115v 10a | AB7KBR 23N631 MC103"101152 1 / 2 "€87.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI MC5-230 tuulettimen ohjauskytkin 230v 5a
€76.11 / yksikkö