Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POSI LOCK 102 -vetolaite 1 tonni 3 leuka | AE4KBH 5LD35

POSI LOCK 102 Vedin 1 tonnia 3 leukaa

Varastossa
Tuote: AE4KBH Malli: 102Ristiviite: 5LD35

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€196.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHäkissä leuanvetäjä
Koko1 ton
Leuka tavoittaa2-1 / 4 "
Leuan levitys3.25 "
Leuan tyyliPalautumaton, häkissä
LukitusKyllä
Leukojen määrä3
Vedin pituus5-1 / 2 "
Ruuvin pituus5.5 "
Ruuvin koko5/16-24 x 5-1/2
TyyppiPositiivinen lukitus ja itsesuuntaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLeuan levitysRuuvin pituusRuuvin kokoTyyppiHinta
POSI LOCK 210 -vetolaite 14 tonnia 2 leukaa | AA8UJK 1AC03 21014 tonHäkissä leuanvetäjä15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiivinen lukitus ja itsesuuntaus€437.40
POSI LOCK 106 -vetolaite 10 tonnia 3 leukaa | AA8UJL 1AC04 10610 tonHäkissä leuanvetäjä7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Positiivinen lukitus ja itsesuuntaus€479.06
POSI LOCK 110 -vetolaite 20 tonnia 3 leukaa | AA8UJM 1AC05 11020 tonHäkissä leuanvetäjä15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiivinen lukitus ja itsesuuntaus€614.92
POSI LOCK TJ-1 -vetolaitteen voimansiirto 2-leukainen AB3JAJ 1TMP9 TJ-112 tonLeuanvetäjä3/4 - 12 "16.25 "3/4-14 x 16-1/4lähetys€451.66
POSI LOCK TJ-2 vetimen vaihteisto 3 leukaa | AB3JAK 1TMR1 TJ-210 tonLeuanvetäjä1/2 - 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4lähetys€389.59
POSI LOCK 116 Puller 40 ton 3 leuka | AD7RNZ 4GB25 11640 tonHäkissä leuanvetäjä3 - 25 "32 "1.231 - 14 x 32Lukitus ja itsesuuntaus€1,484.14
POSI LOCK 204 Puller 2 ton 2 leuka | AD7RPA 4GB26 2042 tonHäkissä leuanvetäjä1/2 - 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Lukitus ja itsesuuntaus€286.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK 102 Vedin 1 tonnia 3 leukaa
€196.27 / yksikkö