POSI LOCK TJ-1 -vetolaitteen voimansiirto 2-leukainen AB3JAJ 1TMP9

POSI LOCK TJ-1 Puller Transmission 2 Leuka

Varastossa
Tuote: AB3JAJ Malli: TJ-1Ristiviite: 1TMP9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€451.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Koko12 ton
Leuka tavoittaa8"
Leuan levitys3/4 - 12 "
Leuan tyylilähetys
LukitusKyllä
Leukojen määrä2
Vedin pituus16-1 / 4 "
Ruuvin pituus16.25 "
Ruuvin koko3/4-14 x 16-1/4
Tyyppilähetys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9175
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLeuan levitysRuuvin pituusRuuvin kokoTyyppiHinta
POSI LOCK 210 -vetolaite 14 tonnia 2 leukaa | AA8UJK 1AC03 21014 tonHäkissä leuanvetäjä15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiivinen lukitus ja itsesuuntaus€437.40
POSI LOCK 106 -vetolaite 10 tonnia 3 leukaa | AA8UJL 1AC04 10610 tonHäkissä leuanvetäjä7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Positiivinen lukitus ja itsesuuntaus€479.06
POSI LOCK 110 -vetolaite 20 tonnia 3 leukaa | AA8UJM 1AC05 11020 tonHäkissä leuanvetäjä15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Positiivinen lukitus ja itsesuuntaus€614.92
POSI LOCK TJ-2 vetimen vaihteisto 3 leukaa | AB3JAK 1TMR1 TJ-210 tonLeuanvetäjä1/2 - 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4lähetys€389.59
POSI LOCK 116 Puller 40 ton 3 leuka | AD7RNZ 4GB25 11640 tonHäkissä leuanvetäjä3 - 25 "32 "1.231 - 14 x 32Lukitus ja itsesuuntaus€1,484.14
POSI LOCK 204 Puller 2 ton 2 leuka | AD7RPA 4GB26 2042 tonHäkissä leuanvetäjä1/2 - 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Lukitus ja itsesuuntaus€286.91
POSI LOCK 206 Puller 6 Ton 2 Leukaa | AD7RPB 4GB27 2066 tonHäkissä leuanvetäjä1/2 - 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Lukitus ja itsesuuntaus€357.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK TJ-1 Puller Transmission 2 Leuka
€451.66 / yksikkö