Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PORTER-KAAPELI PPN23063 Pin Nail, 23 Gauge, 5/8 tuuman pituus, 2000Pk | AC9EKZ 3FZF8

PORTER CABLE PPN23063 Pin Nail, 23 Gauge, 5/8 tuuman pituus, 2000Pk

Varastossa
Tuote: AC9EKZ Malli: PPN23063Ristiviite: 3FZF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltanastat
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata23
Pituus5 / 8 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita
Tikku määrä100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7317005518
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PORTER-KAAPELI PPN23100 Pin Nail, 23 Gauge, 1 tuuman pituus, 2000Pk | AC9EKX 3FZF6 PPN 231001"€13.70
PORTER-KAAPELI PPN23075 Pin Nail, 23 Gauge, 3/4 tuuman pituus, 2000Pk | AC9EKY 3FZF7 PPN 230753 / 4 "€12.60
PORTER-KAAPELI PPN23050 Pin Nail, 23 Gauge, 1/2 tuuman pituus, 2000Pk | AC9ELA 3FZF9 PPN 230501 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PPN23063 Pin Nail, 23 Gauge, 5/8 tuuman pituus, 2000Pk
€12.57 / yksikkö