PORTTIKAAPELI C2002-ilmakompressori, 0.8 hv, 120 V, 150 psi | AB3RXN 1VAN5

PORTER CABLE C2002 ilmakompressori, 0.8 hv, 120 V, 150 psi

Varastossa
Tuote: AB3RXN Malli: C2002Ristiviite: 1VAN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€303.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähköinen öljytön ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä1,000 hr.
SylinterimateriaaliPinnoitettu teräs
dBA @ 3 jalkaa78.0
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI2.60
Täyden kuorman ampeerit10
HP0.8
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine150 psi
Moottorin kierrosluku12,600
MoottorityyppiUMC
Kokonaiskorkeus15 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys18.375 "
Säiliön koko6 gal.
Säiliön tyyppiPannukakku
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.92
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Porter Cable C2002 on kannettava ilmakompressori, jota käytetään paineilmatyökalujen ja ajoneuvojen renkaiden täyttöön. Tässä ilmakompressorissa on kaksi liitintä ja varustettu moottori käynnistyy helposti alhaisissa käyttölämpötiloissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pannukakkutyylinen säiliö, jossa on vedenpoistoventtiili ja kestävät kumijalat vakauden ja korkean ilmanpitokapasiteetin tarjoamiseksi pidemmille työkaluajoille.
  • Tämän kompressorin tehokas rakenne pystyy tuottamaan 2.6 scfm:n ilmavirtauksen 90 psi:n paineella, mikä mahdollistaa nopeamman kompressorin palautumisnopeuden.
  • Se on varustettu kahdella säädettävällä ilmaliittimellä (jotta kaksi käyttäjää voi työskennellä samanaikaisesti), suojuksella, kahvalla ja konsolin suojuksilla sekä johtokääreellä tärkeiden osien suojaamiseksi.
  • Tässä ilmakompressorissa on vedenpoistoventtiili ja kumijalat.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 1217

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Porter Cable C2002 -ilmakompressorin suurin nopeus?

V. Tämä ilmakompressori toimii maksiminopeudella 12600 RPM.

K. Mikä on tämän kompressorin melutaso?

V. Tämä kompressori tuottaa melua jopa 78 dBA.

K. Mikä on Porter Cable C2002 -ilmakompressorin pumpun keskimääräinen käyttöikä?

V. Tämän kompressorin pumpun keskimääräinen käyttöikä on 1000 tuntia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE C2002 ilmakompressori, 0.8 hv, 120 V, 150 psi
€303.79 / yksikkö