PORT-A-COOL PACJS2601A1 kannettava haihdutusjäähdytin 13500cfm 3 / 4HP | AH9LUP 40JJ48

PORT-A-COOL PACJS2601A1 Kannettava haihdutusjäähdytin 13500cfm 3/4HP

Tuote: AH9LUP Malli: PACJS2601A1Ristiviite: 40JJ48
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,318.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava haihdutusjäähdytin
Ilmavirta13,500 cfm
Ampeeria11.9
Terä Dia.36 "
Viilennyskapasiteetti3125 sq ft.
Syvyys31 "
PäästöEtusivu
AjaaKanssa
Drive TypeSuora
Korkeus74.75 "
Moottori HP3/4
NopeusMuuttuja
Jännite115
Veden kapasiteetti60 gal.
Leveys63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.1112
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)83.82
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusIlmavirtaAmpeeriaLeveysTerä Dia.VäriSyvyysKorkeusHinta
PORT-A-COOL PACJS2401A1 kannettava haihdutusjäähdytin 5500cfm 3 / 8HP | AH9LUM 40JJ46 PACJS2401A1Muuttuja5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
Tarjouspyyntö
PORT-A-COOL PACJS2501A1 kannettava haihdutusjäähdytin 9000cfm 1 / 2HP | AH9LUN 40JJ47 PACJS2501A1Muuttuja9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "€4,282.82
Tarjouspyyntö
PORT-A-COOL PACJS2701A1 kannettava haihdutusjäähdytin 23500cfm 1-1 / 8HP | AH9LUQ 40JJ49 PACJS2701A1Muuttuja23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "€7,319.67
Tarjouspyyntö
PORT-A-COOL PACJS2201A1 kannettava haihdutusjäähdytin, 2400 CFM, suora käyttö, kannet 700 neliömetriä. Jalat | CD3YAU 454G47 PACJS2201A1Muuttuja2400 cfm3.428.5 "-Musta26.5 "42 "€1,401.11
PORT-A-COOL PACHZ270DAZ kannettava haihdutusjäähdytin, 22, 500 CFM, suora käyttö, kannet 5625 neliömetriä | CD3ZAG 454G46 PACHZ270DAZ122,500 cfm19.877 "48 "Oranssi35 "89.75 "€14,737.07
PORT-A-COOL PACHZ260DAZ kannettava haihdutusjäähdytin, 36 tuuman terän halkaisija, 3125 neliömetriä, 12, 500 Cfm, 115 V AC | CT7WCQ 454G45 PACHZ260DAZ--------€13,965.38
PORT-A-COOL PACJS2301A1 Kannettava haihdutusjäähdytin, 900 Sq Ft, 3, 600 Cfm, 30 Gal Vesikapasiteetti, 115V AC, 5-15P | CT7WCR 454G48 PACJS2301A1--------€2,027.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORT-A-COOL PACJS2601A1 Kannettava haihdutusjäähdytin 13500cfm 3/4HP
€5,318.92 / yksikkö