PORT-A-COOL PAC-CVR-01 Suojus 65h x 34w x 64 tuuman D-vinyyli AD8TXL 4MH78

PORT-A-COOL PAC-CVR-01 kansi 65 k x 34 leveys x 64 tuumaa D vinyyli

Tuote: AD8TXL Malli: PAC-CVR-01Ristiviite: 4MH78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MateriaaliVinyyli
Koko65 "H x 34" V x 64 "D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PORT-A-COOL PAC-CVR-02 Kansi 31h x 25w x 39 tuumaa D-vinyyli | AD8TXM 4MH79 PAC-CVR-0231 "H x 25" V x 39 "D-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORT-A-COOL PAC-CVR-01 kansi 65 k x 34 leveys x 64 tuumaa D vinyyli