PORT-A-COOL PAC-CVR-02 Kansi 31h x 25w x 39 tuumaa D-vinyyli | AD8TXM 4MH79

PORT-A-COOL PAC-CVR-02 kansi 31 k x 25 leveys x 39 tuumaa D vinyyli

Tuote: AD8TXM Malli: PAC-CVR-02Ristiviite: 4MH79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MateriaaliVinyyli
Koko31 "H x 25" V x 39 "D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PORT-A-COOL PAC-CVR-01 Suojus 65h x 34w x 64 tuuman D-vinyyli AD8TXL 4MH78 PAC-CVR-0165 "H x 34" V x 64 "D-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORT-A-COOL PAC-CVR-02 kansi 31 k x 25 leveys x 39 tuumaa D vinyyli