Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP SSK42SSBS201 Sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.275 tuumaa, 500 pk | AD3JBC 3ZKT9

POP SSK42SSBS201 Sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.275 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3JBC Malli: SSK42SSBS201Ristiviite: 3ZKT9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Poran koko#30
Grip-alue0.063 - 0.125 "
Pää Dia.0.220 "
Pään korkeus0.03 "
Pään tyyliKupoli
Head Type120 astetta upotettu
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.275 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)550
Vetolujuus700 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP SSK42SSBS201 Sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.275 tuumaa, 500 pk
€98.11 /pakkaus