Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31D063 Korvaava leuan tappi 8 tuuman putkipihteihin | AC4ZTX

WESTWARD 31D063 Vaihto kantapään leuan tappi 8 tuuman putkiavaimelle

Varastossa
Tuote: AC4ZTX Malli: 31D063

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausleuka ja tappi
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus55 / 64 "
TyyppiPutkipihdit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 31D064 Korvaava kantapää 10 tuuman putkipihdissä | AC4ZTY 31D0641 7 / 64 "€3.47
WESTWARD 31D065 Korvaava leukanokka 12 tuuman putkipihteihin | AC4ZTZ 31D0651 5 / 16 "€5.15
WESTWARD 31D066 korvaava kantapään tappi 14 tuuman putkipihteihin | AC4ZUA 31D0661 5 / 16 "€1.86
WESTWARD 31D067 Korvaava leukanokka 18 tuuman putkipihteihin | AC4ZUB 31D0671 17 / 32 "€8.98
WESTWARD 31D068 Korvakoru leukatappi 24 tuuman putkipihdille | AC4ZUC 31D0681 49 / 64 "€13.97
WESTWARD 31D069 Korvaava leukanokka 36 tuuman putkipihdissä | AC4ZUD 31D0692 13 / 32 "€29.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31D063 Vaihto kantapään leuan tappi 8 tuuman putkiavaimelle
€0.81 / yksikkö